Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător piezoelectric ESSEX PEBSSN6 Apăsați pentru a deschide | AD9PLC 4TXX6

ESSEX Întrerupător piezoelectric PEBSSN6 Apăsați pentru deschidere

În stoc
Element: AD9PLC Model: PEBSSN6Crucea Ref: 4TXX6
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
€145.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator piezoelectric
Adâncime1.25 "
Înălţime4.5 "
Tensiune de intrare12 la 24 VDC
MaterialOţel inoxidabil
Temperatura de operare.-40C până la + 70C
producție1 N / O, 1 N / C, 2A @ 30 VDC
Evaluare2A @ 30 VDC
TipApăsați pentru a deschide

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536507000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Buton Dia. (1 ")

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
ESSEX PEBSS0-US Comutator piezoelectric | AA9ZHP 1JYX4 PEBSS0-USContra cronometru-
RFQ
Întrerupător piezoelectric ESSEX PEBSS2-US Oțel inoxidabil | AA9ZHQ 1JYX5 PEBSS2-USContra cronometru-
RFQ
ESSEX PEBSS4-US Afișaj de ieșire întrerupător piezoelectric | AC2CMH 2HNK3 PEBSS4-USAfișare ieșire de urgență-
RFQ
Comutator piezoelectric ESSEX PEBSSN2 Apăsați pentru a ieși | AD9PLB 4TXX5 PEBSSN2Apăsați pentru a ieși-
RFQ
ESSEX PEBSS6-US Comutator piezoelectric Push Open | AD9PLD 4TXX7 PEBSS6-USApăsați Deschidere-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSEX Întrerupător piezoelectric PEBSSN6 Apăsați pentru deschidere
€145.73 /unitate