ESSEX PEBSS6-US Comutator piezoelectric Push Open | AD9PLD 4TXX7

ESSEX PEBSS6-US Întrerupător piezoelectric Împingeți Deschidere

Articol: AD9PLD Model: PEBSS6-USCrucea Ref: 4TXX7

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator piezoelectric
Adâncime1.25 "
Înălţime4.5 "
Tensiune de intrare12 la 24 VDC
MaterialOţel inoxidabil
Temperatura de operare.-40C până la + 70C
producție1 N / O, 1 N / C, 2A @ 30 VDC
Evaluare2A @ 30 VDC
TipApăsați Deschidere
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536507000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Buton Dia. (1 ")

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
ESSEX PEBSS0-US Comutator piezoelectric | AA9ZHP 1JYX4 PEBSS0-USContra cronometru-
RFQ
Întrerupător piezoelectric ESSEX PEBSS2-US Oțel inoxidabil | AA9ZHQ 1JYX5 PEBSS2-USContra cronometru-
RFQ
ESSEX PEBSS4-US Afișaj de ieșire întrerupător piezoelectric | AC2CMH 2HNK3 PEBSS4-USAfișare ieșire de urgență-
RFQ
Comutator piezoelectric ESSEX PEBSSN2 Apăsați pentru a ieși | AD9PLB 4TXX5 PEBSSN2Apăsați pentru a ieși-
RFQ
Întrerupător piezoelectric ESSEX PEBSSN6 Apăsați pentru a deschide | AD9PLC 4TXX6 PEBSSN6Apăsați pentru a deschide€145.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSEX PEBSS6-US Întrerupător piezoelectric Împingeți Deschidere