ESSEX PEBSS4-US Afișaj de ieșire întrerupător piezoelectric | AC2CMH 2HNK3

ESSEX PEBSS4-US Afișaj de ieșire a comutatorului piezoelectric

Articol: AC2CMH Model: PEBSS4-USCrucea Ref: 2HNK3

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator piezoelectric
Adâncime1.25 "
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime4.5 "
Tensiune de intrare12 la 24 VDC
MaterialOţel inoxidabil
producție1 N / O, 1 N / C, 2A @ 30 VDC
TipAfișare ieșire de urgență

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8536507000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
ESSEX PEBSS0-US Comutator piezoelectric | AA9ZHP 1JYX4 PEBSS0-USContra cronometru-
RFQ
Întrerupător piezoelectric ESSEX PEBSS2-US Oțel inoxidabil | AA9ZHQ 1JYX5 PEBSS2-USContra cronometru-
RFQ
Comutator piezoelectric ESSEX PEBSSN2 Apăsați pentru a ieși | AD9PLB 4TXX5 PEBSSN2Apăsați pentru a ieși-
RFQ
Întrerupător piezoelectric ESSEX PEBSSN6 Apăsați pentru a deschide | AD9PLC 4TXX6 PEBSSN6Apăsați pentru a deschide€145.73
ESSEX PEBSS6-US Comutator piezoelectric Push Open | AD9PLD 4TXX7 PEBSS6-USApăsați Deschidere-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSEX PEBSS4-US Afișaj de ieșire a comutatorului piezoelectric