Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U31870.025.0200 Drilling Screw 1/4-14 2 L, 25PK | AB4CPH 1WY72

APPROVED VENDOR U31870.025.0200 Șurub de foraj 1/4-14 2 L, 25 buc

În stoc
Element: AB4CPH Model: U31870.025.0200Ref. transversală: 1WY72 / 156F52
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
€8.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.318 "
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.492-0.473 "
Inaltimea capului0.175 - 0.162 "
Tip capTigaie
Lungime2"
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318145020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.025.0200 Șurub de foraj 1/4-14 2 L, 25 buc
€8.88 /ambalaj