Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U37060.037.0001 Split Lock Washer Standard Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7EQJ 22UJ47

APPROVED VENDOR U37060.037.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7EQJ Model: U37060.037.0001Ref. cruce: 22UJ47 / 42JV10
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
€3.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.377 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.68 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.094 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1454
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37060.037.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard 3/8 inch, 50 buc.
€3.65 /ambalaj