Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U37180.025.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel rezistent 1/4 inch, 100 buc | AA8RGP 19NP45

APPROVED VENDOR U37180.025.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel rezistent 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Post: AA8RGP Model: U37180.025.0001Ref. cruce: 19NP45 / 42JV64
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
€4.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.252 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.489 "
Mărimea1 / 4 "
Grosime0.077 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1269
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37180.025.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel rezistent 1/4 inch, 100 buc.
€4.13 /ambalaj