Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U37200.087.0001 Split Lock Washer Hi Collar 7/8 Inch, 5PK | AB7EMH 22UH75

APPROVED VENDOR U37200.087.0001 Șaibă de blocare despărțită cu guler înalt 7/8 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB7EMH Model: U37200.087.0001Ref. cruce: 22UH75 / 42JW18
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
€15.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.0.878 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.291 "
Rockwell HardnessC46
Grosime0.234 "
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0927
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37200.087.0001 Șaibă de blocare despărțită cu guler înalt 7/8 inch, 5 buc.
€15.15 /ambalaj