Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U37320.031.0001 Lock Washer Internal Tooth T-A Steel 5/16 Inch, 100PK | AA8RHT 19NP72

APPROVED VENDOR U37320.031.0001 Șaibă de blocare Dinte intern TA oțel 5/16 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AA8RHT Model: U37320.031.0001Crucea Ref: 19NP72
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
€65.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.320 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.59 "
Mărimea5 / 16 "
Grosime0.04 "
TipDinte intern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0576
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37320.031.0001 Șaibă de blocare Dinte intern TA oțel 5/16 inch, 100 buc.
€65.67 /ambalaj