Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U37321.050.0001 Lock Washer Internal Steel 1/2 Inch, 25PK | AB7EPC 22UJ18

APPROVED VENDOR U37321.050.0001 Șaibă de blocare internă din oțel 1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AB7EPC Model: U37321.050.0001Crucea Ref: 22UJ18
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
€46.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.0.512 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.88 "
Grosime0.055 "
TipDinte intern, tip greu A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0369
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37321.050.0001 Șaibă de blocare internă din oțel 1/2 inch, 25 buc.
€46.56 /ambalaj