Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U37420.087.0001 Șaibă de blocare Oțel Se potrivește 7/8, 5PK | AB8FEK 25DM98

APPROVED VENDOR U37420.087.0001 Șaibă de blocare din oțel pentru 7/8, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8FEK Model: U37420.087.0001Ref. cruce: 25DM98 / 42JW47

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€7.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.0.897 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.38 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.052 "
TipDinte extern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0212
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37420.087.0001 Șaibă de blocare din oțel pentru 7/8, 5 buc.
€7.07 /ambalaj