Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U38100.031.0001 Saibă plată din oțel Uss pentru 5/16 inch, 100 buc | AB9GTJ 2DA31

APPROVED VENDOR U38100.031.0001 Șaibă plată din oțel Uss pentru 5/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9GTJ Model: U38100.031.0001Cross Ref: 2DA31 / 42JW81
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
€9.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
CuloriAlb
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialOţel
În afara Dia.7 / 8 "
pachetul Greutate1.2
Grosime0.083 "
Grosime Toleranță+ 0.021 / -0.019 "
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5058
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaPreț
Furnizor APROBAT P42014-PG Saiba Plata Uss Steel Se potriveste cu 1-3/8 inch Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Simplu1.375 "1.5 "3.25 "---€214.01
VANZATOR APROBAT 4VNX8 Șaibă plată 5/16 Id x 3/4 Diametru exterior Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Simplu1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€334.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38100.031.0001 Șaibă plată din oțel Uss pentru 5/16 inch, 100 buc.
€9.53 /ambalaj