Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U38205.087.0001 Flat Washer Sae Zinc Fits 7/8 Inch, 10PK | AA9ZAX 1JY86

APPROVED VENDOR U38205.087.0001 Mașină de șaibă plată Sae Zinc pentru 7/8 inch, 10PK

În stoc
Element: AA9ZAX Model: U38205.087.0001Ref. cruce: 1JY86 / 41HH51

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€4.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.15 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.75 "
pachetul Greutate0.68
Grosime0.14 "
Grosime Toleranță0.108-0.16 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2817
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimePreț
Furnizor APROBAT P45014-PG Saiba Plata Sae Steel Se potriveste cu 1-1/8 inch - Pachet De 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGSimplu1.125 "1.187 "2.25 "5 lbs.--0.134 "€207.03
RFQ
Furnizor APROBAT P45015-PG Saiba Plata Sae Steel Se potriveste cu 1-1/4 inch - Pachet De 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGSimplu1.25 "1-5/16 "2.5 "---0.165 "€379.83
Furnizor APROBAT P45017-PG Saiba Plata Sae Steel Se potriveste cu 1-1/2 inch - Pachet De 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGSimplu1.5 "1-9/16 "3"---0.165 "€263.63
VANZATOR APROBAT 4RXX7 Saiba plat 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Simplu7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€255.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38205.087.0001 Mașină de șaibă plată Sae Zinc pentru 7/8 inch, 10PK
€4.48 /ambalaj