Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U38210.025.0100 Șaibă pentru aripi din zinc pentru 1/4 inch, 100 buc | AF2XWP 6YY54

APPROVED VENDOR U38210.025.0100 Șaibă apărătoare din zinc pentru 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AF2XWP Model: U38210.025.0100Crucea Ref: 6YY54

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€10.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.1"
Grosime0.051 "
Grosime Toleranță+0.029 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT Z0463 Saiba pentru aripi din zinc pentru 1/4 inch - Pachet de 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38210.025.0100 Șaibă apărătoare din zinc pentru 1/4 inch, 100 buc.
€10.51 /ambalaj