Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U38405.031.0001 Saibă plată din oțel întărit până la 5/16 inch, 100 buc | AA8RRZ 19NT71

APPROVED VENDOR U38405.031.0001 Șaibă plată din oțel întărit 5/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AA8RRZ Model: U38405.031.0001Ref. cruce: 19NT71 / 42JY19
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
€8.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOțel întărit
În afara Dia.11 / 16 "
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.094 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2997
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.031.0001 Șaibă plată din oțel întărit 5/16 inch, 100 buc.
€8.68 /ambalaj