Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39665.075.0425 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 3/4 x 5 L | AC9MRY 3HLN7

APPROVED VENDOR U39665.075.0425 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 3/4 x 5 L

În stoc
Articol: AC9MRY Model: U39665.075.0425Crucea Ref: 3HLN7
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
€12.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareaZinc galben
Lungime5"
Material1038/4140 Oțel
Pin Dia.3 / 4 "
Dimensiunea cozii3 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.075.0425 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 3/4 x 5 L
€12.39 /unitate