Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39666.062.0600 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 5/8 x 6 3/4l | AC9MTK 3HLR1

APPROVED VENDOR U39666.062.0600 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 5/8 x 6 3/4l

În stoc
Element: AC9MTK Model: U39666.062.0600Crucea Ref: 3HLR1
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
€14.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareaZinc galben
Lungime6.75 "
Material1038/4140 Oțel
Lungime totală6.75 "
Pin Dia.5 / 8 "
Dimensiunea cozii5 / 8 "
TipStandard
Lungime utilizabilă6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.062.0600 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 5/8 x 6 3/4l
€14.42 /unitate