Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39667.037.0400 Ştift de cuplare Oţel îndoit Zinc 3/8 x 4 L | AC9MTQ 3HLR8

APPROVED VENDOR U39667.037.0400 Știft de cuplare Oțel îndoit Zinc 3/8 x 4 L

În stoc
Element: AC9MTQ Model: U39667.037.0400Crucea Ref: 3HLR8
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
€4.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareazinc
Material1038 oțel
Pin Dia.3 / 8 "
Dimensiunea cozii3 / 8 "
TipÎndoit
Lungime utilizabilă4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.037.0400 Știft de cuplare Oțel îndoit Zinc 3/8 x 4 L
€4.38 /unitate