Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39667.050.0250 Ştift de cuplare Îndoit Oţel Zinc 1/2 x 2 1/2l | AC9MTR 3HLR9

APPROVED VENDOR U39667.050.0250 Știft de cuplare Oțel îndoit Zinc 1/2 x 2 1/2l

În stoc
Articol: AC9MTR Model: U39667.050.0250Crucea Ref: 3HLR9
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
€5.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareazinc
Material1038 oțel
Pin Dia.1 / 2 "
Dimensiunea cozii1 / 2 "
TipÎndoit
Lungime utilizabilă2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.050.0250 Știft de cuplare Oțel îndoit Zinc 1/2 x 2 1/2l
€5.47 /unitate