Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U39667.075.0350 Hitch Pin Bent Steel Zinc 3/4 x 3 1/2l | AC9MTX 3HLT5

APPROVED VENDOR U39667.075.0350 Știft de cuplare Oțel îndoit Zinc 3/4 x 3 1/2l

În stoc
Element: AC9MTX Model: U39667.075.0350Crucea Ref: 3HLT5
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
€10.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareazinc
Material1038 oțel
Pin Dia.3 / 4 "
Dimensiunea cozii3 / 4 "
TipÎndoit
Lungime utilizabilă3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.075.0350 Știft de cuplare Oțel îndoit Zinc 3/4 x 3 1/2l
€10.37 /unitate