Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U39684.031.0250 Ace de siguranță Snap Zinc 5/16 x 2 1/2 L | AC9MJN 3HKP5

APPROVED VENDOR U39684.031.0250 Ace de siguranță Snap Zinc 5/16 x 2 1/2 L

În stoc
Articol: AC9MJN Model: U39684.031.0250Crucea Ref: 3HKP5
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
€3.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
Dia. Toleranţă0.302 - 0.312 "
finalizareazinc
Toleranță la lungime+ 0.020 / -0.000 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală3 1 / 16 "
Pin Dia.5 / 16 "
Lungime coadă2.75 "
TipDublu fir, Snap
Lungime utilizabilă2.5 "
Sârmă Dia.0.091 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Forma firului (pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39684.031.0250 Ace de siguranță Snap Zinc 5/16 x 2 1/2 L
€3.62 /unitate