CHICAGO FAUCETS 420-E2805MPABCP Manual robinet manual 0.5 Gpm Rigid | AF9AKB 29RR64

CHICAGO FAUCETS 420-E2805MPABCP Manual robinet manual 0.5 Gpm Rigid

În stoc
Element: AF9AKB Model: 420-E2805MPABCPCrucea Ref: 29RR64

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,591.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
ConformitateASME A112.18.1/CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875, Vermont Bill, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat NSF/ANSI 61
Tip de scurgereFără scurgere
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetDistribuție rigidă
finalizareaCromat
Tipul de ieșire a debituluiNonaerat
Rata de curgere0.5 g / min
Tip mânerPârghie
Tip montarePunte
Numărul de găuri2
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 420-XJKABNF
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului4.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.2
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelLungimea canaluluiTip de scurgereFuncționarea robinetuluiVoltajChiuveta pentru robinetRata de curgereTip mânerNumărul de găuriPreț
CHICAGO FAUCETS 116.870.AB.1 Senzor electronic de robinet 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.AB.13"Fără scurgereSenzor6V-1.5 g / minSenzor1€1,356.64
CHICAGO FAUCETS 116.879.AB.1 Senzor electronic de robinet 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53 116.879.AB.14.875 "Fără scurgereSenzor6V-1.5 g / minSenzor1€1,339.30
CHICAGO FAUCETS 116.966.AB.1 Senzor electronic de robinet 0.5 sau 1 Gpm | AF9AJQ 29RR54 116.966.AB.15.375 "Fără scurgereSenzor6-0.5 sau 1 gpmSenzor1€1,413.86
CHICAGO FAUCETS 116.970.AB.1 Senzor electronic de robinet 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55 116.970.AB.14.75 "Fără scurgereSenzor6-1.0 g / minSenzor1€2,905.15
CHICAGO FAUCETS 116.976.AB.1 Senzor electronic de robinet 0.5 sau 1 Gpm | AF9AJT 29RR56 116.976.AB.14.75 "Fără scurgereSenzor6-0.5 sau 1 gpmSenzor1€1,594.01
CHICAGO FAUCETS 116.979.AB.1 Senzor electronic de robinet 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.AB.14.875 "Fără scurgereSenzor6-1.0 g / minSenzor1€1,992.87
CHICAGO FAUCETS 3500-4E2805ABCP Dozare robinet Măsurare 0.5 Gpm punte | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Fără scurgeremăsurare-Distribuție integrală0.5 g / minPârghie3€395.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 420-E2805MPABCP Manual robinet manual 0.5 Gpm Rigid
€1,591.77 /unitate