Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39685.025.0175 Ace de siguranță Un singur fir 1/4 inch, 5PK | AC9MPL 3HLA2

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Știft de siguranță un singur fir de 1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AC9MPL Model: U39685.025.0175Crucea Ref: 3HLA2
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
€9.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
Dia. Toleranţă0.240 / -0.250 "
finalizareazinc
Toleranță la lungime+ 0.020 / -0.000 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală2.25 "
Pin Dia.1 / 4 "
Lungime coadă2"
TipBlocare filă cu un singur fir
Lungime utilizabilă1.75 "
Sârmă Dia.0.120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Forma firului (rotund)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Știft de siguranță un singur fir de 1/4 inch, 5 buc.
€9.14 /ambalaj