Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U48170.011.0050 Machine Screw Flat 4-40 X 1/2 L, 100PK | AB9TWK 2FA16

APPROVED VENDOR U48170.011.0050 Șurub plat plat 4-40 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9TWK Model: U48170.011.0050Crucea Ref: 2FA16
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
€9.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.212 "
Inaltimea capului0.067 "
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0567
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.011.0050 Șurub plat plat 4-40 X 1/2 L, 100 buc
€9.99 /ambalaj