Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51000.056.0175 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 9/16-12 X 1-3/4, 10BUC | AB8UGM 29DN55

APPROVED VENDOR U51000.056.0175 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 9/16-12 X 1-3/4, 10 buc.

În stoc
Articol: AB8UGM Model: U51000.056.0175Ref. cruce: 29DN55 / 42JZ65
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
€51.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
Diametru9 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7155
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.056.0175 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 9/16-12 X 1-3/4, 10 buc.
€51.22 /ambalaj