Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51000.062.0175 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 1-3/4, 10BUC | AC8JUD 3AUT3

APPROVED VENDOR U51000.062.0175 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 1-3/4, 10 buc.

În stoc
Element: AC8JUD Model: U51000.062.0175Crucea Ref: 3AUT3
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
€20.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet11
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9693
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.062.0175 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 1-3/4, 10 buc.
€20.59 /ambalaj