Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.062.0700 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-11 X 7, 5PK | AB7BAG 22TK71

APPROVED VENDOR U51000.062.0700 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 7, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7BAG Model: U51000.062.0700Ref. cruce: 22TK71 / 156H68
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
€71.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap7"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.49
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.062.0700 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 7, 5 buc.
€71.31 /ambalaj