Cilindrul hidraulic Enerpac RCH-202 este proiectat pentru aplicații de testare, întreținere și tensionare. Este atașat la o pompă hidraulică pentru ridicarea sarcinilor grele cu efort minim. Acest cilindru hidraulic este utilizat în industria aerospațială, agricultură, petrol și gaze, minerit și industria alimentară.
Caracteristici:
- Cilindru hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RCH-202 are un design cu piston gol, permițând aplicații de tragere, împingere sau ridicare.”.
- Acest cilindru hidraulic poate fi instalat pe un dispozitiv de fixare sau independent cu pompe de mână sau de picior, oferind o presiune maximă de lucru de 10000 psi.
- Dispune de un capac de praf care acoperă capătul orificiului cilindrului pentru a împiedica murdăria, praful și resturile să contamineze unitatea.
- Acest cilindru hidraulic are filete de guler pentru a asigura o fixare ușoară.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Cuplaj hidraulic CR400: Este proiectat pentru utilizare cu cilindrul hidraulic Enerpac RCH-202, permițând conexiuni hidraulice rapide și sigure pentru o funcționare eficientă în diverse aplicații.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre pompele hidraulice cu acțiune simplă și cu acțiune dublă?
A.
- O pompă hidraulică cu acțiune simplă permite fluidului hidraulic să funcționeze doar pe o parte a pistonului. Se extinde prin presiunea din pompă și apoi se retrage în funcție de greutatea sarcinii sau de un arc încorporat.
- Pompa hidraulică cu dublă acțiune este formată din două orificii pentru a permite extinderea și retragerea, separat.
Î. Care este funcția firelor de guler?
A. Filetele gulerului permit fixarea ușoară a cilindrilor cu pompe.
Î. Este produsul rezistent la coroziune?
R. Da, cilindrul hidraulic are finisaj email copt pentru o rezistență îmbunătățită la coroziune și protecție la zgârieturi.
Î. Ce cuplaj este folosit în acest cilindru hidraulic?
A. Acest cilindru folosește un cuplaj CR-400 pentru a oferi o conexiune rapidă și sigură.
Î. Cum se întreține cilindrul hidraulic Enerpac RCH-202?
A.
- Pentru a menține cilindrul hidraulic Enerpac RCH-202, este important să-l păstrați curat și fără murdărie și resturi.
- Inspectați regulat cilindrul pentru orice semne de uzură sau deteriorare și înlocuiți orice piesă uzată.
- Lubrifiați componentele în mișcare conform recomandărilor producătorului și depozitați cilindrul într-un mediu uscat și curat atunci când nu este utilizat.
Î. Cum sunt cilindrii hidraulici mai buni decât cilindrii pneumatici?
A. Un cilindru hidraulic folosește fluid hidraulic pentru a genera mișcare liniară, ceea ce îi face mai puternici și mai eficienți decât cilindrii pneumatici.