Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.075.0700 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/4-10 X 7, 5PK | AB7BAJ 22TK73

APPROVED VENDOR U51000.075.0700 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 X 7, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7BAJ Model: U51000.075.0700Crucea Ref: 22TK73
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
€76.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap7"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.075.0700 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 X 7, 5 buc.
€76.87 /ambalaj