Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.087.0400 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 X 4, 5PK | AB7HMK 23LC06

APPROVED VENDOR U51000.087.0400 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 X 4, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7HMK Model: U51000.087.0400Crucea Ref: 23LC06

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€66.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap4"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9048
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0400 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 X 4, 5 buc.
€66.79 /ambalaj