Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51000.087.0475 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 x 4-3/4 | AB7VED 24C570

APPROVED VENDOR U51000.087.0475 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 x 4-3/4

În stoc
Element: AB7VED Model: U51000.087.0475Crucea Ref: 24C570

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€21.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap4.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85 la 140 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet9
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158055
Tara natalaTH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0475 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 x 4-3/4
€21.79 /unitate