Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51000.100.0600 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-8 X 6, 5UC | AB7BAT 22TK81

APPROVED VENDOR U51000.100.0600 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-8 X 6, 5 buc.

În stoc
Element: AB7BAT Model: U51000.100.0600Crucea Ref: 22TK81
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
€153.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
Diametru1"
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime sub cap6"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.57
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.100.0600 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-8 X 6, 5 buc.
€153.88 /ambalaj