Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51007.025.0225 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-28 X 2-1/4, 50BUC | AB8UJY 29DP14

APPROVED VENDOR U51007.025.0225 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-28 X 2-1/4, 50 buc.

În stoc
Element: AB8UJY Model: U51007.025.0225Ref. cruce: 29DP14 / 42KA72

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€41.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap2.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.779
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.025.0225 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-28 X 2-1/4, 50 buc.
€41.43 /ambalaj