Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51007.062.0400 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-18 X 4, 5PK | AB7HMB 23LA90

APPROVED VENDOR U51007.062.0400 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-18 X 4, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7HMB Model: U51007.062.0400Ref. cruce: 23LA90 / 42KC60

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap4"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9027
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.062.0400 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-18 X 4, 5 buc.
€47.72 /ambalaj