Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51080.037.0001 Piuliță hexagonală plină 3/8-16 9/16 inch, 100PK | AB3YRC 1WB27

APPROVED VENDOR U51080.037.0001 Piuliță hexagonală plină 3/8-16 9/16 inchi, 100 buc.

În stoc
Element: AB3YRC Model: U51080.037.0001Crucea Ref: 1WB27
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
€28.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime21 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB95 la C35
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.037.0001 Piuliță hexagonală plină 3/8-16 9/16 inchi, 100 buc.
€28.16 /ambalaj