Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51080.112.0001 Hex Nut Stainless Steel 1-1/8-7, 5PK | AB7EVM 22UK43

APPROVED VENDOR U51080.112.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 1-1/8-7, 5 buc.

În stoc
Element: AB7EVM Model: U51080.112.0001Crucea Ref: 22UK43
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
€46.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-7 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime31 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.92
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.112.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 1-1/8-7, 5 buc.
€46.91 /ambalaj