Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51110.016.0300 Șurub mecanic din oțel inoxidabil, 50 buc | AB9BCD 2AU41

APPROVED VENDOR U51110.016.0300 Șurub mecanic din oțel inoxidabil, 50 buc

În stoc
Element: AB9BCD Model: U51110.016.0300Ref încrucișat: 2AU41 / 126Z07
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
€17.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.1 "
Tip capPlat
Lungime3"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3249
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.016.0300 Șurub mecanic din oțel inoxidabil, 50 buc
€17.80 /ambalaj