Palet cilindru VESTIL CYL-P-6-LUG, 6 cilindri/palan Connect | AG7PUH

VESTIL CYL-P-6-LUG Palet cilindru, 6 cilindri/palan Conectare

În stoc
Articol: AG7PUH Model: CYL-P-6-LUG

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,455.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu de ridicare deasupra capului Cilindru Caddy
Capacitate800 lbs.
CuloriAlbastru
Se potrivește6 Cilindri
Înălţime71.13 "
IncludeHoist Connect, lanț de siguranță
Lungime35.44 "
MaterialOţel
Max. Diametrul cilindrului.9 1 / 2 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roleNici unul
Ziua OperațieiRidicare
Tipul operațieiRidicare
Foloseste cuCamion furcă
Lăţime38.25 "
Functioneaza cuCYL-P-6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Înălțimea navei (cm)180.66
Lungimea navei (cm)90.01
Lățimea navei (cm)97.16
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateSe potriveșteLungimeFoloseste cuLăţimePentru grosimea furciiPentru lățimea furciiPreț
VESTIL CYL-P-4 Cilindru Caddy, 4 Cilindri Max | AG7PUE CYL-P-4Caddy cu cilindru pentru stivuitor800 lbs.4 Cilindri24.5 "Camion furcă38.25 "2.5 "9.13 "€907.72
Palet cilindru VESTIL CYL-P-4-LUG, 4 cilindri/palan Connect | AG7PUF CYL-P-4-LUGAnsamblu de ridicare deasupra capului Cilindru Caddy800 lbs.4 Cilindri24.5 "Camion furcă38.25 "--€1,037.90
RFQ
VESTIL CYL-P-6 Cilindru Caddy, 6 Cilindri Max | AG7PUG CYL-P-6Caddy cu cilindru pentru stivuitor800 lbs.6 Cilindri35.44 "Camion furcă38.25 "--€1,113.84
VESTIL CYL-P-8 Cilindru Caddy, 8 Cilindri Max | AG7PUJ CYL-P-8Caddy cu cilindru pentru stivuitor800 lbs.8 Cilindri46.38 "Camion furcă38.25 "--€1,221.16
Palet cilindru VESTIL CYL-P-8-LUG, 8 cilindri/palan Connect | AG7PUK CYL-P-8-LUGAnsamblu de ridicare deasupra capului Cilindru Caddy800 lbs.8 Cilindri46.38 "Camion furcă38.25 "--€1,555.65
VESTIL CYL-TRUCK-6 Cilindru Caddy Truck, 6 cilindri/rotile | AG7PUV CYL-TRUCK-6Caddy cu cilindru pentru stivuitor800 lbs.6 Cilindri51.94 "-38.25 "2.5 "10.5 "€1,401.43
VESTIL CYL-TRUCK-8 Cilindru Caddy Truck, 8 cilindri/rotile | AG7PUW CYL-TRUCK-8Caddy cu cilindru pentru stivuitor800 lbs.8 Cilindri62.88 "-38.25 "--€1,950.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-P-6-LUG Palet cilindru, 6 cilindri/palan Conectare
€1,455.21 /unitate