VESTIL CYL-TRUCK-8 Cilindru Caddy Truck, 8 cilindri/rotile | AG7PUW

VESTIL CYL-TRUCK-8 Camion Caddy cu cilindri, 8 cilindri/rotile

În stoc
Articol: AG7PUW Model: CYL-TRUCK-8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,950.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaddy cu cilindru pentru stivuitor
Capacitate800 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotorRotiți cu frână
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Se potrivește8 Cilindri
Înălţime36.38 "
IncludeLanț de siguranță
Lungime62.88 "
MaterialOţel
Max. Diametrul cilindrului.9 1 / 2 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Lăţime38.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 114.3
Înălțimea navei (cm)92.39
Lungimea navei (cm)159.7
Lățimea navei (cm)97.16
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateSe potriveșteLungimeFoloseste cuLăţimePentru grosimea furciiPentru lățimea furciiPreț
VESTIL CYL-P-4 Cilindru Caddy, 4 Cilindri Max | AG7PUE CYL-P-4Caddy cu cilindru pentru stivuitor800 lbs.4 Cilindri24.5 "Camion furcă38.25 "2.5 "9.13 "€907.72
Palet cilindru VESTIL CYL-P-4-LUG, 4 cilindri/palan Connect | AG7PUF CYL-P-4-LUGAnsamblu de ridicare deasupra capului Cilindru Caddy800 lbs.4 Cilindri24.5 "Camion furcă38.25 "--€1,092.76
RFQ
VESTIL CYL-P-6 Cilindru Caddy, 6 Cilindri Max | AG7PUG CYL-P-6Caddy cu cilindru pentru stivuitor800 lbs.6 Cilindri35.44 "Camion furcă38.25 "--€1,113.84
Palet cilindru VESTIL CYL-P-6-LUG, 6 cilindri/palan Connect | AG7PUH CYL-P-6-LUGAnsamblu de ridicare deasupra capului Cilindru Caddy800 lbs.6 Cilindri35.44 "Camion furcă38.25 "--€1,455.21
VESTIL CYL-P-8 Cilindru Caddy, 8 Cilindri Max | AG7PUJ CYL-P-8Caddy cu cilindru pentru stivuitor800 lbs.8 Cilindri46.38 "Camion furcă38.25 "--€1,221.16
Palet cilindru VESTIL CYL-P-8-LUG, 8 cilindri/palan Connect | AG7PUK CYL-P-8-LUGAnsamblu de ridicare deasupra capului Cilindru Caddy800 lbs.8 Cilindri46.38 "Camion furcă38.25 "--€1,555.65
VESTIL CYL-TRUCK-6 Cilindru Caddy Truck, 6 cilindri/rotile | AG7PUV CYL-TRUCK-6Caddy cu cilindru pentru stivuitor800 lbs.6 Cilindri51.94 "-38.25 "2.5 "10.5 "€1,401.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CYL-TRUCK-8 Camion Caddy cu cilindri, 8 cilindri/rotile
€1,950.54 /unitate