Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51110.025.0500 Șurub mecanic Oțel inoxidabil 1/4-20 X 5 L, 10BUC | AC8KDC 3AWK8

APPROVED VENDOR U51110.025.0500 Șurub mecanic oțel inoxidabil 1/4-20 X 5 L, 10 buc.

În stoc
Articol: AC8KDC Model: U51110.025.0500Ref încrucișat: 3AWK8 / 127R08
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
€9.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.477 "
Inaltimea capului0.153 "
Tip capPlat
Lungime5"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2529
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.025.0500 Șurub mecanic oțel inoxidabil 1/4-20 X 5 L, 10 buc.
€9.55 /ambalaj