Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51120.008.0043 Tavă cu șuruburi mecanice 2-56 X 7/16 L, 100BUC | AB4QCP 1ZU20

APPROVED VENDOR U51120.008.0043 Tavă cu șuruburi mecanice 2-56 X 7/16 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB4QCP Model: U51120.008.0043Ref. cruce: 1ZU20 / 126X12
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
€3.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.167 "
Inaltimea capului0.053 "
Tip capTigaie
Lungime7 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0297
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.008.0043 Tavă cu șuruburi mecanice 2-56 X 7/16 L, 100 buc
€3.64 /ambalaj