Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51120.019.0075 Machine Screw Pan 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB4QGA 1ZY12

APPROVED VENDOR U51120.019.0075 Tavă cu șuruburi mecanice 10-24 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB4QGA Model: U51120.019.0075Ref. cruce: 1ZY12 / 126X66
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
€18.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.373 "
Inaltimea capului0.11 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2637
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.019.0075 Tavă cu șuruburi mecanice 10-24 X 3/4 L, 100 buc
€18.80 /ambalaj