Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51120.025.0300 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 3 L, 25BUC | AB4QHH 1ZY83

APPROVED VENDOR U51120.025.0300 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 3 L, 25 buc

În stoc
Articol: AB4QHH Model: U51120.025.0300Ref. cruce: 1ZY83 / 126X78
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
€27.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.492 "
Inaltimea capului0.144 "
Tip capTigaie
Lungime3"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3753
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.025.0300 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 3 L, 25 buc
€27.96 /ambalaj