Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51120.031.0150 Machine Screw Pan 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK | AB4QHL 1ZY89

APPROVED VENDOR U51120.031.0150 Tavă cu șuruburi mecanice 5/16-18 X 1 1/2 L, 25 buc

În stoc
Articol: AB4QHL Model: U51120.031.0150Ref. cruce: 1ZY89 / 126X81
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
€21.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.615 "
Inaltimea capului0.178 "
Tip capTigaie
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3339
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.031.0150 Tavă cu șuruburi mecanice 5/16-18 X 1 1/2 L, 25 buc
€21.28 /ambalaj