Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51122.008.0056 Tavă cu șuruburi mecanice 2-56 X 9/16 L, 100BUC | AB4MUA 1ZB28

APPROVED VENDOR U51122.008.0056 Tavă cu șuruburi mecanice 2-56 X 9/16 L, 100 buc

În stoc
Element: AB4MUA Model: U51122.008.0056Crucea Ref: 1ZB28
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
€4.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.167 "
Inaltimea capului0.062 "
Tip capTigaie
Lungime9 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0346
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.008.0056 Tavă cu șuruburi mecanice 2-56 X 9/16 L, 100 buc
€4.62 /ambalaj