Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51122.021.0150 Tavă cu șurub mecanic 12-24 X 1 1/2 L, 100BUC | AB4NAP 1ZE41

APPROVED VENDOR U51122.021.0150 Tavă cu șuruburi mecanice 12-24 X 1 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB4NAP Model: U51122.021.0150Ref. cruce: 1ZE41 / 126W95

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€52.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.425 "
Inaltimea capului0.151 "
Tip capTigaie
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6309
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.021.0150 Tavă cu șuruburi mecanice 12-24 X 1 1/2 L, 100 buc
€52.48 /ambalaj