Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 351495A02B3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, Center Back, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy | CN8YXX 787NM0

ASHCROFT 351495A02B3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, Center Back, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy

În stoc
Articol: CN8YXX Model: 351495A02B3-15#Crucea Ref: 787NM0

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€161.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ASHCROFT 351495A02L3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy, 3 1/2 Inch Dial, 1495 | CN8YXR 787NM2 351495A02L3-15#€156.67
ASHCROFT 351495A02L3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy, 3 1/2 Inch Dial, 1495 | CN8YXT 787NM3 351495A02L3-15#€156.67
ASHCROFT 351495A02L3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy, 3 1/2 Inch Dial, 1495 | CN8YXU 787NM4 351495A02L3-15#€156.67
ASHCROFT 351495A02B3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, Center Back, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy | CN8YXV 787NL9 351495A02B3-15#€161.27
ASHCROFT 351495A02B3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, Center Back, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy | CN8YXW 787NM1 351495A02B3-15#€161.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 351495A02B3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, Center Back, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy
€161.27 /unitate