Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51122.031.0050 Șurub mecanic 5/16-18 X 1/2 L, 25BUC | AC8KBW 3AWG2

APPROVED VENDOR U51122.031.0050 Șurub mecanic 5/16-18 X 1/2 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8KBW Model: U51122.031.0050Referință transversală: 3AWG2 / 127P83
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
€10.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.615 "
Inaltimea capului0.218 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.158
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.031.0050 Șurub mecanic 5/16-18 X 1/2 L, 25 buc.
€10.72 /ambalaj