Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51140.013.0031 Legătură cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/16 L, 100BUC | AB9CUQ 2BY32

APPROVED VENDOR U51140.013.0031 Legare cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/16 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9CUQ Model: U51140.013.0031Crucea Ref: 2BY32
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
€14.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.290 "
Inaltimea capului0.087 "
Tip capObligatoriu
Lungime5 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.013.0031 Legare cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/16 L, 100 buc
€14.88 /ambalaj