Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51160.056.0002 Hex Nut Stainless Steel 9/16-18, 25PK | AB7EVQ 22UK46

APPROVED VENDOR U51160.056.0002 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 9/16-18, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7EVQ Model: U51160.056.0002Ref. cruce: 22UK46 / 42KL25

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€52.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime31 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6548
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.056.0002 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 9/16-18, 25 buc.
€52.54 /ambalaj