Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51160.150.0002 Hex Nut Stainless Steel 1-1/2-12, 5PK | AB7EVW 22UK51

APPROVED VENDOR U51160.150.0002 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 1-1/2-12, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7EVW Model: U51160.150.0002Ref. cruce: 22UK51 / 42KL31
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
€242.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-12 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1 9 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1231
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.150.0002 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 1-1/2-12, 5 buc.
€242.70 /ambalaj